絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 12(1)
- 13(10)
- 14(1)
- 15(2)
- 19(11)
- 20(1)
- 25(13)
- 30(8)
- 35(1)
- 38(10)
- 40(1)
- 50(15)
- 75(2)
- 100(7)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.08(2)
- 0.13(2)
- 0.18(1)
- 0.23(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
- ポリエチレン(1)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(3)
用途
結束用(1)
電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
テープ長さ(m)
- 10(3)
10
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
色
クリア(1)
グレー(1)
ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- 中興化成工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷から24日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(47件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら