カテゴリ
- テープ(2)
- ビニールテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 15(1)
- 19(5)
- 20(2)
- 25(4)
- 30(1)
- 38(2)
- 50(7)
- 60(2)
- 65(2)
- 75(5)
- 90(1)
- 100(2)
- 109(2)
- 124(2)
- 150(1)
- 155(2)
- 186(2)
- 248(2)
- 340(2)
用途
電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.026(1)
- 0.13(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
基材
- 塩ビ(1)
- 銅箔(1)
塩ビ・銅箔
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
10・20
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- Denka(デンカ)(1)
- デンカエレクトロン(1)
Denka(デンカ)・デンカエレクトロン
「denka」の検索結果

スリットハーネステープ
Denka(デンカ)¥169,800税込¥186,7801箱(400巻)30日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥3,598税込¥3,9581袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)