絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 5(6)
- 12(4)
- 15(17)
- 16(6)
- 19(11)
- 20(21)
- 25(74)
- 30(20)
- 35(3)
- 38(42)
- 40(14)
- 48(3)
- 50(166)
- 60(32)
- 75(46)
- 100(52)
- 150(4)
- 200(3)
- 1100(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 6(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(8)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(3)
多用途(1)
粗面用(1)
結束用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 両面(1)
- 強力(1)
- 柔軟(3)
- 絶縁(2)
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.035(1)
- 0.1(1)
- 0.101(1)
- 0.12(2)
- 0.125(1)
- 0.15(1)
- 0.155(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.250(1)
- 0.3(1)
- 0.30(1)
- その他(1)
基材
- その他(2)
- ポリエステル(2)
- 布系(6)
その他・ポリエステル・布系
色
クリア(5)
グレー(2)
ブラック(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- 寺岡製作所(7)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 日本ジッパーチュービング(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
寺岡製作所・tesa(テサ/テサテープ)・日本ジッパーチュービング・3M(スリーエム)・星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「nuno」の検索結果

スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥469税込¥5161巻当日出荷粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
不織布両面テープ NO.7565
寺岡製作所(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(25巻)ほか当日出荷から22日以内出荷寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7560
寺岡製作所¥739~税込¥813~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥579税込¥6371巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
不織布両面テープ NO.785W
寺岡製作所¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570
寺岡製作所¥329税込¥3621巻当日出荷から15日以内出荷環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥21,980税込¥24,1781箱(50m×2巻)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ NO.5670 #2
寺岡製作所¥999税込¥1,0991巻当日出荷から15日以内出荷ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥369税込¥4061巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥33,980税込¥37,3781箱(50m×2巻)6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770
寺岡製作所¥639税込¥7031巻15日以内出荷プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ