カテゴリ

  • テープ(8)
    • シールテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10
  • 6(9)
  • 8(5)
  • 9(8)
  • 9.5(4)
  • 12.7(12)
  • 13(45)
  • 15(10)
  • 15.9(3)
  • 19(5)
  • 20(10)
  • 25(30)
  • 25.4(7)
  • 30(12)
  • 40(21)
  • 48(5)
  • 50(17)
  • 60(14)
  • 75(5)
  • 100(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.026(1)
  • 0.12(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(2)
  • ナイロン(2)
  • 布系(1)
  • 銅箔(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(2)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
隙間用・電気・電子用
色
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
ゴールド・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • エスコ(3)
  • 寺岡製作所(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • 槌屋(1)
  • ミリオン(1)
  • フカガワ(1)
エスコ・寺岡製作所・WAKI(和気産業)・デンカエレクトロン・槌屋・ミリオン・フカガワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-ru」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間ブラシシール 槌屋

    すき間ブラシシール

    槌屋(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマーテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
  • キッチンガスケット フカガワ

    キッチンガスケット

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
    使用温度(℃)100以下
  • 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ

    10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)

    エスコ
    ¥9,440税込¥10,384
    1個
    翌日出荷
    取付けにはビス穴加工が必要です。
    エスコ品番EA979LA-100材質ナイロン色黒テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)35毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
  • 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ

    10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)

    エスコ
    ¥9,440税込¥10,384
    1個
    翌日出荷
    取付けにはビス穴加工が必要です。
    エスコ品番EA979LJ-100材質ナイロン色黒テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)25毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥420~税込¥462~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • シールド粘着テープ 寺岡製作所

    シールド粘着テープ

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
  • 黒い反射シール 角 WAKI(和気産業)

    黒い反射シール 角

    WAKI(和気産業)
    ¥399税込¥439
    1袋(3枚)
    当日出荷
    反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
    用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、バッグ、ランドセル、ヘルメット、靴のかかとなどの平らな面に。材質軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工)、アクリル系粘着剤長さ(mm)50幅(mm)10色黒品番AHW316質量(g)4規格角シールアズワン品番65-1331-51
  • ブチルシール ミリオン

    ブチルシール

    ミリオン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10巻×1箱)ほか
    4日以内出荷
    テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
    用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチルテープ長さ(m)10
  • シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤付

    デンカエレクトロン
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10m)
    5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
シールテープカテゴリ