カテゴリ
- テープ(3)
- 両面テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 5(1)
- 9(3)
- 12(4)
- 15(5)
- 19(29)
- 20(2)
- 25(21)
- 30(4)
- 38(9)
- 40(1)
- 48(9)
- 50(41)
- 100(4)
- 550(1)
- 1000(1)
- 1400(2)
- 1800(1)
- 2100(1)
- 2600(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.065(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
テープ長さ(m)
- 33(1)
- 50(2)
特長
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
用途
電気・電子用(1)
基材
- ポリイミド(1)
- 布系(2)
ポリイミド・布系
色
クリア(2)
ブラウン(1)
クリア・ブラウン
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tesa」の検索結果

不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥579税込¥6371巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥389税込¥4281巻当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド粘着テープ テサ51408
tesa(テサ/テサテープ)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性