絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 10(3)
- 11(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 1000(1)
- 1010(1)
- 1015(1)
- 1020(1)
- 1030(1)
- 1040(1)
- 1050(1)
- 1060(1)
- 1080(1)
- 1090(1)
- 1100(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
特長
- はがせる(1)
- 強力(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(2)
基材
- 布系(2)
布系
色
ホワイト(1)
ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「5000ns」の検索結果

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
のり残りがしにくい両面シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥339税込¥3731袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありませんRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ