絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 10(1)
- 13(7)
- 19(3)
- 25(3)
- 30(4)
- 38(4)
- 50(2)
- 75(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
- 600(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.13(2)
- 0.18(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐候(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(2)
-60~200
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
色
グレー(1)
ベージュ(1)
グレー・ベージュ
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
日東電工(旧:Permacel)
「nitoflon」の検索結果

ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3