カテゴリ
- テープ(1)
- 両面テープ一般用途用(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 11
- 10(3)
- 100(2)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 1000(1)
- 1010(1)
- 1015(1)
- 1020(1)
- 1030(1)
- 1040(1)
- 1050(1)
- 1060(1)
- 1080(1)
- 1090(1)
- 1100(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
基材
- 布系(1)
色
ホワイト(1)
ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「5000ns」の検索結果

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1箱(108巻)当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16