カテゴリ

  • テープ(1)
    • シールテープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.096(1)
  • 0.1(1)
テープ幅(mm)
  • 12.7
  • 6.2(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(35)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 25(11)
  • 25.4(4)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 47(1)
  • 48(11)
  • 50(8)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 600(2)
基材
  • フッ素樹脂(1)
テープ長さ(m)
  • 13(1)
  • 15(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途隙間用(1)
隙間用
  • 色イエロー(1)
イエロー
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
TGK(東京硝子器械)・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-rute-pu」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性関連資料(3.4MB) (0.24MB)使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
USLシールテープ TGK(東京硝子器械)USLシールテープTGK(東京硝子器械)
319税込351
1巻
当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
シールテープカテゴリ