カテゴリ

  • テープ(192)
    • OPPテープ(2)
    • ビニールテープ(5)
    • クラフトテープ(5)
    • マスキングテープ(44)
    • 安全保護テープ(6)
    • 補修・シーリングテープ(2)
  • 事務用品(50)
    • セロハンテープ(18)
  • 救急・衛生(46)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
  • ヘルスケア(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 10(406)
  • 13(167)
  • 15(617)
  • 18(214)
  • 19(439)
  • 20(546)
  • 24(125)
  • 25(969)
  • 30(416)
  • 35(127)
  • 38(234)
  • 40(185)
  • 48(176)
  • 50(1,863)
  • 75(404)
  • 100(624)
  • 150(176)
  • 200(127)
  • 300(131)
用途
  • 用途固定・仮止め用(23)
  • 用途塗装・養生用(14)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(9)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(4)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途結束用(6)
  • 用途表示・安全用(4)
  • 用途補修用(2)
  • 用途車用(14)
  • 用途隙間用(3)
  • 用途電気・電子用(20)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(12)
  • 屋外使用可(10)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(4)
  • 柔軟(3)
  • 気密(3)
  • 絶縁(15)
  • 耐久(3)
  • 耐候(10)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(28)
  • 耐薬品(8)
  • 蓄光反射(3)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(16)
  • 透明(1)
  • 防水(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(7)
  • 0.05(14)
  • 0.053(3)
  • 0.058(5)
  • 0.06(7)
  • 0.065(3)
  • 0.08(9)
  • 0.09(9)
  • 0.1(7)
  • 0.13(5)
  • 0.14(4)
  • 0.16(7)
  • 0.17(4)
  • 0.18(5)
  • 0.2(5)
  • 0.4(5)
  • 0.6(5)
  • 0.8(8)
  • 1(7)
  • 1.1(18)
基材
  • その他(3)
  • アクリル系(45)
  • アルミ箔(2)
  • オレフィン系(5)
  • グラスファイバー(3)
  • ゴム系(3)
  • ステンレス箔(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • プラスチック(1)
  • ポリイミド(10)
  • ポリエステル(27)
  • ポリエチレン(5)
  • 塩ビ(4)
  • 布系(13)
  • 紙系(27)
  • 銅箔(3)
テープ長さ(m)
  • 1(4)
  • 1.5(12)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(18)
  • 7(11)
  • 8(9)
  • 9(26)
  • 10(18)
  • 11(9)
  • 16(9)
  • 18(21)
  • 20(15)
  • 30(10)
  • 33(27)
  • 35(18)
  • 50(35)
  • 55(10)
  • 66(8)
  • 100(3)
1・1.5・3・4・5・7・8・9・10・11・16・18・20・30・33・35・50・55・66・100・テープ長さ(m)をもっと見る
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(17)
  • ゴム系(14)
  • シリコーン系(2)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(18)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(24)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(34)
  • 色レッド(6)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 3M(スリーエム)(106)
  • ニチバン(34)
  • セキスイ(2)
  • ニトムズ(12)
  • 寺岡製作所(5)
  • リンレイテープ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • G-Too(14)
  • エスコ(10)
  • 日東電工(9)
  • TRUSCO(6)
  • cotta(5)
  • コクヨ(4)
  • 白十字(4)
  • 日東エルマテリアル(4)
  • 大木オレンジケアプロダクツ(4)
  • オラフォル(ORAFOL)(4)
  • 日本ジッパーチュービング(3)
  • 祐徳薬品(3)
モノタロウ・3M(スリーエム)・ニチバン・セキスイ・ニトムズ・寺岡製作所・リンレイテープ・tesa(テサ/テサテープ)・G-Too・エスコ・日東電工・TRUSCO・cotta・コクヨ・白十字・日東エルマテリアル・大木オレンジケアプロダクツ・オラフォル(ORAFOL)・日本ジッパーチュービング・祐徳薬品・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ」の検索結果

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアテープ OPP製 モノタロウクリアテープ OPP製モノタロウ(345件のレビュー)
249税込274
1パック(5巻)ほか
当日出荷
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け長さ(m)35厚さ(mm)0.045クリア引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1969件のレビュー)
479税込527
1パック(10巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10巻×10パック)
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(55件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
マスキングテープ モノタロウマスキングテープモノタロウ(462件のレビュー)
329税込362
1パック(10巻)
当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(42件のレビュー)
429税込472
1パック(10巻)
欠品中
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
セロテープ&#174;小巻 ニチバンセロテープ®小巻ニチバン(31件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。透明テープ種類小巻テープ厚さ(mm)0.053繰り返し・詰め替え対応
メンディングテープ モノタロウメンディングテープモノタロウ(61件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。テープ厚さ(mm)0.05
マヂックステッカー(壁面用) マサル工業マヂックステッカー(壁面用)マサル工業(7件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
セロテープ小巻 2個パック ニチバンセロテープ小巻 2個パックニチバン
179税込197
1パック(2巻)
4日以内出荷
手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻3M(スリーエム)(20件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
マヂックステッカー(床用) マサル工業マヂックステッカー(床用)マサル工業(11件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)塗装用マスキングテープ3M(スリーエム)(63件のレビュー)
69税込76
1巻
当日出荷
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)(150件のレビュー)
769税込846
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途3M(スリーエム)(4件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
セキスイセロテープ No.252 セキスイセキスイセロテープ No.252セキスイ(143件のレビュー)
79税込87
1巻
当日出荷
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)377タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31巻き芯内径(mm)76
建築塗装用マスキングテープS ニトムズ建築塗装用マスキングテープSニトムズ
89税込98
1巻
当日出荷
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとしてテープ長さ(m)18主な用途塗装用粘着力(N/10mm)2.06引張強度(N/10mm)38.3
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ一般材料用 超強力両面テープ No.5711ニトムズ(6件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(27件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(100巻)
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
3,498税込3,848
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。シリーズScotch基材上質クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤特殊ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(3件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニチバン カラーテーピング ニチバンニチバン カラーテーピングニチバン(3件のレビュー)
449税込494
1パック(2巻)
当日出荷
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性ありテープ地色ベージュテープ種類非伸縮
防水ソフトテープ ニトムズ防水ソフトテープニトムズ(17件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷から4日以内出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
建築塗装用マスキングテープ TRUSCO建築塗装用マスキングテープTRUSCO(2件のレビュー)
529税込582
1セット(10巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
セロテープ&#174; 大巻 エルパック(手で切れる) ニチバンセロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる)ニチバン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(12巻)
当日出荷
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。基材セロハン粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.01テープ厚さ(mm)0.05透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)19引張強度(N/10mm)48.5RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性グリーンマーク認定
セロテープ ニチバンセロテープニチバン(6件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。粘着力(g/10mm)4.01透明手切れ性
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(8件のレビュー)
589税込648
1パック(10巻)
当日出荷
粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
バッグシーリングテープ No.540 ニチバンバッグシーリングテープ No.540ニチバン(65件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(15巻)
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)3M(スリーエム)(18件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97083M(スリーエム)(53件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズマスキングテープ(建築塗装用)ニトムズ(1件のレビュー)
659税込725
1セット(10巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属