カテゴリ

  • 建築金物(10)
    • フラットタイプ(3)
    • 家具用取手・ハンドル(1)
    • その他補強金具(2)
  • テープ(3)
    • マスキングテープ(3)
  • 厨房用品(53)
    • 野菜等抜き型(7)
  • 制御機器(56)
    • ユニバーサル基板(1)
  • 農業機械(21)
    • 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー(6)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 作業服(81)
  • 切削工具(59)
  • 卓上消耗品(45)
  • メカニカル部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 縫製用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 医療(8)
  • 介護用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(1)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ハイロジック(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • TKG(1)
  • サンハヤト(3)
  • TRUSCO(24)
  • 八幡ねじ(2)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • 福井クラフト(23)
  • 岡崎精工(22)
  • FKD(フクダ精工)(18)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(17)
  • シンコー(16)
  • カーシーカシマ(16)
  • 三鈴工機(15)
  • スリーライン(15)
  • ボンマックス(13)
  • テイエルブイ(TLV)(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • ワゴジャパン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
  • レンタル(1)
  • 名入れ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「千鳥」の検索結果

関連キーワード
605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲板チドリ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)曲板チドリダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1964件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ステンレス取付金具 ハイロジックステンレス取付金具ハイロジック(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン
SA 18-8業務用 抜型 千鳥 TKGSA 18-8業務用 抜型 千鳥TKG
679税込747
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
抜型 夏のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
千鳥刃サイドカッター 岡崎精工千鳥刃サイドカッター岡崎精工
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(3巻×10パック)ほか
欠品中
テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ モノタロウマスキングテープモノタロウ(462件のレビュー)
289税込318
1パック(2巻)ほか
当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップモノタロウ(505件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板 サンハヤト4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板サンハヤト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6仕様Max.120ピン用仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
ステンレス 曲板 (千鳥) 八幡ねじステンレス 曲板 (千鳥)八幡ねじ
299税込329特価
1個
当日出荷
曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップモノタロウ(67件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ複合板パンチ アルインコアルミ複合板パンチアルインコ(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ種別45度千鳥フチナシ
鉄エキスパンドメタル OKUTANI鉄エキスパンドメタルOKUTANI(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から14日以内出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
スミサンスイ NEWマルチ 住化農業資材スミサンスイ NEWマルチ住化農業資材
8,898税込9,788
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52関連資料(0.31MB)適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
白龍 三陽金属(ERBA)白龍三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
草刈チップソー山林・竹用 侍BLACK草刈チップソー山林・竹用侍BLACK(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用竹・笹・雑木が良く切れる作業性を追求した軽量メッシュ型黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用仕様チップの埋め込み方:タテ埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃刃数(p)60RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトシャーク 三陽金属(ERBA)ホワイトシャーク三陽金属(ERBA)(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
竹・笹刈りに最適。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。刃厚(mm)2.0仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウY形ストレーナ ステンレス製 SUS316モノタロウ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
【オーダー】ステンレス パンチングメタル ノーブランド【オーダー】ステンレス パンチングメタルノーブランド
2,757税込3,033
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 ステンレス(SUS304)パンチングメタルを矩形に切断した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、様々な用途に使用できます。
用途排水部の蓋や通気部品など材質SUS304形状パンチングメタル材種ステンレス配列60°千鳥切断方法レーザー切断切断公差-0~±2mm(最大寸法により変動)表面仕上げ片面研磨#400サービス分類オーダー・加工
患者衣(男女兼用8分・袖上衣) 住商モンブラン患者衣(男女兼用8分・袖上衣)住商モンブラン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1着
3日以内出荷から7日以内出荷
ゆったり着られる安らぎの患者衣。
材質ポプリン(千鳥格子プリント)混率(%)ポリエステル70、綿30
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)ロングシャンク千鳥刃キーシードカッターEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッド千鳥刃TスロットカッターEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
マイカエース 石本マオランマイカエース石本マオラン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から6日以内出荷
農業用灌水チューブの定番。
4列千鳥コネクタ用基板 サンハヤト4列千鳥コネクタ用基板サンハヤト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
高密度コネクタ同士の接続・延長に
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)27.5×104.14仕様Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換ランド2.54mmピッチΦ0.8
千鳥刃サイドカッター 岡崎精工千鳥刃サイドカッター岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φmm)75材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4
植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ イノベックス(旧:ダイオ化成)植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
449税込494
1枚ほか
5日以内出荷
お好みの部分を手でむしると、簡単きれいに穴をあけられます。最高で3列千鳥の穴あきマルチとして使用できます。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。幅(cm)95厚さ(mm)0.02仕様センターライン入り材質ポリエチレン
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から10日以内出荷
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのベレー帽です。土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。6枚剥ぎ仕立てでふんわり立体的、後ろのアジャスターで簡単にサイズ調整が可能です。菊穴が通気性を確保、頭の蒸れを軽減します。選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様菊穴あり・アジャスター付きサイズF規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工頭囲(cm)56~62生地ツイル
エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズの腰下エプロンです。土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。カフェやレストランなどに最適な、ベーシックで使いやすいロング丈デザインです。選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。
用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様両脇ポケットサイズF規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工身幅(cm)103生地ツイル前中心丈(cm)75ひも幅(cm)4紐長(cm)270
レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ)レインスーツフェミニンⅢ 7481NAMORADA(ナモラダ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
流行のビックシルエット&ロングテールでスタイルアップ。また、女性に人気のあるカラーをチョイス。雨でも晴れでも羽織りたくなる女性向けレインスーツです。雨の日の自転車にも最適!顔が濡れるのを防ぎ視界良好な別売りレインバイザー(V-002)が装着できます。快適機能として着心地サラサラ総裏メッシュや消臭テープ、安心・安全機能として中指ループやフード後ろリフレクターがサポートします。
用途一般向け、園芸、自転車用材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)(24h)10000
モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ カテゴリー5ePANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(100個)
当日出荷
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5eトラスコ品番451-6168質量(g)170使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
ステンレスエキスパンドメタル OKUTANIステンレスエキスパンドメタルOKUTANI(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
鉄パンチングメタル OKUTANI鉄パンチングメタルOKUTANI
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から4日以内出荷
クリザール K-20C クリザールジャパンクリザール K-20Cクリザールジャパン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(500mL)
当日出荷
成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。 花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。 内生、外生エチレンの影響防止に有効です。 1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。 バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等)適合作物切り花希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
関連キーワード
...