絞り込み
テープ長さ(m)
- 18(6)
- 50(1)
- 55(1)
- 100(1)
テープ幅(mm)
- 12
- 6(5)
- 9(4)
- 10(2)
- 13(1)
- 15(9)
- 18(11)
- 19(3)
- 20(6)
- 24(10)
- 25(2)
- 30(10)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(6)
- 48(1)
- 50(11)
- 60(2)
- 100(1)
- 400(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
塗装・養生用(3)
多用途(1)
車用(3)
特長
- 強力(1)
- 耐熱(2)
基材
- 紙系(8)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(3)
- 0.083(1)
- 0.096(1)
- 0.1(2)
- 0.17(2)
0.08・0.083・0.096・0.1・0.17
粘着剤
- アクリル系(5)
- ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
色
イエロー(3)
グリーン(2)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
イエロー・グリーン・ベージュ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニチバン(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニチバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「3m 244」の検索結果

マスキングテープ
(479件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10巻)当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
マスキングテープ 高品質
(2008件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(10巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(80巻)8日以内出荷から41日以内出荷150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。用途焼付け塗装マスキング、仮固定色イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥71税込¥781巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(10巻)ほか当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
マスキングテープ 143N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10巻)当日出荷和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(10巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
クレープマスキングテープ 401+
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から翌々日出荷緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。色グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱