絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 5(6)
- 10(12)
- 15(10)
- 19(5)
- 20(10)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(3)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(11)
- 70(5)
- 80(5)
- 100(8)
- 150(3)
- 200(5)
- 300(5)
- 400(3)
- 500(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 気密(1)
- 耐寒(1)
- 耐薬品(1)
- 超強力(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.16(1)
- 0.6(1)
- 1.1(2)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(1)
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 1.5(3)
- 4(3)
- 10(1)
- 20(2)
- 50(1)
基材
- アクリル系(3)
- 布系(2)
アクリル系・布系
色
グレー(2)
ホワイト(1)
グレー・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 3M(スリーエム)(3)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「NITTO 5015」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(96巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥379税込¥4171巻当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ