絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.25(1)
- 0.4(3)
- 0.6(2)
- 0.64(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.1(8)
- 1.14(3)
- 1.6(2)
- 2(1)
テープ幅(mm)
- 12
- 10(2)
- 10~150(1)
- 15(1)
- 19(24)
- 20(3)
- 25(22)
- 200(1)
- 270(1)
- 300(13)
- 304(1)
- 584(3)
- 600(14)
- 609(2)
- 1120(2)
- 1150(4)
- 1160(1)
- 1168(1)
- 1219(1)
- カスタマイズ商品(15)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(8)
- 11(1)
- 32(1)
- 33(14)
- 66(1)
特長
- 両面(2)
- 屋外使用可(4)
- 強力(1)
- 耐候(4)
- 耐寒(1)
- 衝撃吸収(1)
- 超強力(2)
用途
固定・仮止め用(4)
塩ビ・プラスチック用(1)
粗面用(1)
補修用(2)
隙間用(1)
基材
- アクリル系(19)
アクリル系
色
クリア(1)
グレー(6)
ブラック(3)
ホワイト(12)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(23)
- エスコ(1)
3M(スリーエム)・エスコ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14色黒長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801箱(22巻)当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色グレー
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から5日以内出荷0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8色グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から5日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白
VHB構造用接合テープ 5952
3M(スリーエム)¥6,198税込¥6,8181巻欠品中黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8245材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.14色黒タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)46
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
VHBテープ GPH110
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。トラスコ品番630-8243材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1色グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230粘着力(N/10mm)41
VHBテープ LSE110
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。トラスコ品番630-8251材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1色白タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)43
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻ほか当日出荷から38日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から5日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に厚さ(mm)0.25色白基材アクリルフォーム
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0色透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用
VHB構造用接合テープ Y-4825K
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)12厚さ(mm)2色白タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200粘着力(N/10mm)53
VHB構造用接合テープ 5600P
3M(スリーエム)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から9日以内出荷溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙色グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
VHB テープ LVO-110BF, ブラック
3M(スリーエム)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)1.1色ブラック容量1 巻長さ(m)10基材アクリルフォーム主成分接着剤:合成ゴム系使用環境屋内
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1色白長さ(m)33粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781箱(24巻)5日以内出荷から84日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。色白基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(24巻)5日以内出荷から75日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。色白基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781ケース(22巻)8日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF
3M(スリーエム)¥48,980税込¥53,8781箱(24巻)64日以内出荷から85日以内出荷高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。色グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
構造用接合両面テープ(高耐熱)
エスコ¥1,790税込¥1,9691巻翌日出荷VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781箱(24巻)75日以内出荷から102日以内出荷高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。色グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系