カテゴリ

  • 事務用品(1)
    • セロハンテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 10(5)
  • 15(17)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(11)
  • 24(5)
  • 25(21)
  • 30(10)
  • 36(3)
  • 38(25)
  • 40(4)
  • 48(6)
  • 50(51)
  • 60(13)
  • 70(2)
  • 75(18)
  • 100(10)
  • 160(5)
  • 195(2)
ブランド
  • セキスイ(5)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(1)
特長
  • 耐候(1)
テープ長さ(m)
  • 18(3)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.034(1)
  • 0.046(1)
  • 0.049(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(3)
0.025・0.034・0.046・0.049・0.06・0.1
基材
  • ポリエステル(1)
  • 紙系(2)
ポリエステル・紙系
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
色
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ホワイト(2)
ゴールド・シルバー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキスイセロテープ No.252 セキスイ

    セキスイセロテープ No.252

    セキスイ(144件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
    用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付色透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)377タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31巻き芯内径(mm)76
  • 紙粘着テープ No.652 セキスイ

    紙粘着テープ No.652

    セキスイ
    ¥639~税込¥703~
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 和紙粘着テープ#653N セキスイ

    和紙粘着テープ#653N

    セキスイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
    用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
  • 和紙粘着テープ#655N セキスイ

    和紙粘着テープ#655N

    セキスイ
    ¥99,972税込¥109,969
    1箱(1000巻)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
    用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
  • シャインテープNo.25 セキスイ
    ゴールド
    シルバー

    シャインテープNo.25

    セキスイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(240巻)
    8日以内出荷
    高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
    用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
両面テープ sekisui特集