絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 5(1)
- 9(3)
- 10(3)
- 15(5)
- 19(29)
- 20(2)
- 25(21)
- 30(4)
- 38(9)
- 40(1)
- 48(10)
- 50(41)
- 100(4)
- 550(1)
- 1000(1)
- 1400(2)
- 1800(1)
- 2100(1)
- 2600(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.065(1)
- 0.09(1)
- 0.14(1)
- 0.175(1)
テープ長さ(m)
- 33(1)
- 50(3)
特長
- 両面(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(3)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
車用(1)
電気・電子用(1)
基材
- ポリイミド(1)
- 紙系(1)
ポリイミド・紙系
色
ブラウン(1)
ホワイト(2)
ブラウン・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tesa」の検索結果

耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥289税込¥3181巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥799税込¥8791個7日以内出荷テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -30℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621色白テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
ポリイミド粘着テープ テサ51408
tesa(テサ/テサテープ)¥57,980税込¥63,7781ケース(23巻)当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性