カテゴリ
- テープ(3)
- 補修・シーリングテープ(2)
絞り込み
特長
- 耐久(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
テープ幅(mm)
- 13
- 10(3)
- 12(4)
- 15(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 24(5)
- 25(4)
- 45(4)
- 50(35)
- 60(3)
- 75(10)
- 90(4)
- 100(19)
- 125(2)
- 150(3)
- 200(4)
- 400(3)
- 550(3)
- 1240(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
保護用(1)
隙間用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 15(2)
- 33(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(2)
- 0.114(1)
基材
- その他(1)
- フッ素樹脂(1)
- ポリエチレン(1)
その他・フッ素樹脂・ポリエチレン
色
ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
- 日東エルマテリアル(3)
日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nitto-l」の検索結果

ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
ニトフロンパイプシール No.95JIS
日東エルマテリアル(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)
日東エルマテリアル¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017