カテゴリ

  • テープ(15)
    • フッ素樹脂テープ(5)
    • ビニールテープ(1)
    • マスキングテープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13
  • 10(44)
  • 12(11)
  • 15(52)
  • 18(11)
  • 19(29)
  • 20(60)
  • 25(61)
  • 30(49)
  • 35(11)
  • 40(21)
  • 45(14)
  • 50(162)
  • 60(11)
  • 75(25)
  • 90(16)
  • 100(76)
  • 150(14)
  • 200(20)
  • 300(19)
テープ厚さ(mm)
  • 0.064(1)
  • 0.066(1)
  • 0.069(1)
  • 0.074(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(4)
  • 0.114(1)
  • 0.13(3)
  • 0.18(1)
  • 0.191(1)
  • 0.23(1)
  • 0.5(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 33(8)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(6)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(5)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(4)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(5)
基材
  • その他(6)
  • グラスファイバー(2)
  • フッ素樹脂(5)
  • ポリエチレン(1)
その他・グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエチレン
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
オレンジ・グレー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(9)
  • 日東エルマテリアル(3)
  • 日東電工アメリカ(2)
  • アズワン(1)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・日東電工アメリカ・アズワン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95S

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(10巻)
    当日出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
    用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
  • ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95JIS

    日東エルマテリアル(7件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
    用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • 自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工(旧:Permacel)

    自己融着性シリコーンゴムテープ No.66

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
    用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)

    日東電工(旧:Permacel)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
    用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
  • ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
  • PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工(旧:Permacel)

    PTFEテープ(フッ素樹脂)

    日東電工(旧:Permacel)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
    用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
  • 両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ) 日東エルマテリアル

    両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)

    日東エルマテリアル
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
    用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
  • ニトフロン ガラス粘着テープ973 アズワン

    ニトフロン ガラス粘着テープ973

    アズワン
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
    耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
  • カプトン(R)テープ 日東電工アメリカ

    カプトン(R)テープ

    日東電工アメリカ
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカ

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工アメリカ
    9,698税込10,668
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)
    189,800税込208,780
    1箱(54巻)
    22日以内出荷
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)。摺動部の助長・擦れ対策。ヒートシール圧着部の被覆。結線部の絶縁被覆、他材質PTFEグレー長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応