カテゴリ
- テープ(127)
- ビニールテープ(3)
- 補修・シーリングテープ(29)
- マスキングテープ(3)
- 科学研究・開発用品(29)
- 事務用品(10)
- クリーンルーム用品(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 13
- 10(450)
- 12(318)
- 15(659)
- 18(261)
- 19(460)
- 20(586)
- 24(172)
- 25(1,040)
- 30(508)
- 38(304)
- 40(245)
- 48(199)
- 50(1,939)
- 60(157)
- 75(411)
- 100(661)
- 150(193)
- 200(152)
- 300(148)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.06(3)
- 0.069(2)
- 0.074(2)
- 0.08(19)
- 0.095(2)
- 0.1(35)
- 0.114(3)
- 0.12(2)
- 0.13(31)
- 0.15(7)
- 0.16(4)
- 0.17(4)
- 0.18(19)
- 0.2(2)
- 0.201(2)
- 0.23(6)
- 0.5(3)
- 1.5(8)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(7)
- アクリル系(1)
- アルミ箔(3)
- グラスファイバー(7)
- ステンレス箔(1)
- フッ素樹脂(53)
- ポリイミド(4)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(2)
- 塩ビ(2)
- 布系(13)
- 紙系(2)
- 銅箔(5)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(25)
- 耐久(7)
- 耐候(4)
- 耐寒(4)
- 耐水(5)
- 耐油(2)
- 耐熱(33)
- 耐薬品(26)
- 防水(2)
テープ長さ(m)
- 0.7(1)
- 0.76(2)
- 1(4)
- 2(3)
- 3(5)
- 4.5(2)
- 5(28)
- 6.35(6)
- 10(51)
- 12(1)
- 12.7(7)
- 13.7(1)
- 15(29)
- 16(1)
- 16.45(12)
- 20(12)
- 30(8)
- 33(18)
- 50(12)
- 55(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
用途
保護用(5)
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
多用途(1)
結束用(1)
車用(1)
隙間用(3)
電気・電子用(22)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・結束用・車用・隙間用・電気・電子用
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(31)
アクリル系・シリコーン系
色
イエロー(4)
オレンジ(8)
クリア(3)
グリーン(5)
グレー(8)
ゴールド(3)
シルバー(4)
パープル(3)
ピンク(3)
ブラウン(2)
ブラック(5)
ブルー(5)
ブロンズ(5)
ベージュ(7)
ホワイト(32)
レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(13)
- リンレイテープ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(32)
- アズワン(26)
- エスコ(18)
- 中興化成工業(17)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- 日本バルカー(5)
- カクダイ(4)
- TRUSCO(4)
- タカチ電機工業(3)
- 日東エルマテリアル(3)
- ニチアス(3)
- シャムロック(3)
- DESCO(3)
- 本多産業(3)
- スリーボンド(2)
- TOHO(トーホー)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・リンレイテープ・日東電工(旧:Permacel)・アズワン・エスコ・中興化成工業・TGK(東京硝子器械)・日本バルカー・カクダイ・TRUSCO・タカチ電機工業・日東エルマテリアル・ニチアス・シャムロック・DESCO・本多産業・スリーボンド・TOHO(トーホー)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
「te-pu」の検索結果

シールテープ
(268件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥3,198~税込¥3,518~1箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
シールテープ
アサダ(28件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10巻)当日出荷-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(100パック×800巻)当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1箱(90巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
ニトフロンパイプシール No.95JIS
日東エルマテリアル(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781箱(92巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(42件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(22件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
(41件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
シールテープ 15M (JIS規格品)
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10巻)当日出荷ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。仕様手で切断可能トラスコ品番855-0138材質基材:フッ素樹脂幅(mm)13色ホワイト長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~250
3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5巻)当日出荷家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23色乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791巻当日出荷電力ケーブル接続部絶縁保護用です。用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻当日出荷低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性