絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 5(6)
- 10(12)
- 12(5)
- 19(5)
- 20(10)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(3)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(11)
- 70(5)
- 80(5)
- 100(8)
- 150(3)
- 200(5)
- 300(5)
- 400(3)
- 500(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 両面(1)
- 強力(4)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 超強力(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
- 0.2(1)
- 1.1(1)
- 5(1)
用途
固定・仮止め用(3)
塗装・養生用(2)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(3)
掲示用(1)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 18(1)
- 20(7)
- 50(3)
基材
- アクリル系(1)
- ゴム系(1)
- 布系(6)
- 紙系(3)
アクリル系・ゴム系・布系・紙系
色
ブラック(1)
ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- ニトムズ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチバン(2)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・3M(スリーエム)・ニチバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「NITTO 5015」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ 一般用
(178件のレビュー)¥139税込¥1531巻当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥499税込¥5491巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ナイスタック両面テープ 強力タイプ
ニチバン(27件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用色テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙紙特性強力
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。