カテゴリ

  • テープ(2)
    • フッ素樹脂テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 10(2)
  • 13(13)
  • 19(6)
  • 25(7)
  • 30(5)
  • 38(6)
  • 50(6)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 1000(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.23(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • フッ素樹脂(2)
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(2)
-60~200
粘着剤
  • シリコーン系(2)
シリコーン系
  • 色グレー(2)
グレー
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
日東電工(旧:Permacel)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoflon」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から9日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m日東電工(旧:Permacel)
52,980税込58,278
1セット(20個)
当日出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc
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
"nitoflon" テープ幅:15mm 【通販モノタロウ】