絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 5(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(3)
- 70(2)
- 100(3)
- 200(2)
- 225(2)
- 300(2)
- 400(2)
- 600(2)
- 1000(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 強力(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(4)
用途
多用途(1)
テープ長さ(m)
- 20(4)
- 50(3)
基材
- 布系(4)
布系
色
ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- ニトムズ(1)
日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「no5000ns」の検索結果

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
ニトムズ(12件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(78巻)ほか24日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16