カテゴリ

  • テープ(15)
    • 養生テープ(1)
    • クラフトテープ(2)
  • 事務用品(2)
    • セロハンテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(11)
  • 24(5)
  • 25(21)
  • 30(10)
  • 36(3)
  • 38(25)
  • 40(4)
  • 48(6)
  • 50(51)
  • 60(13)
  • 70(2)
  • 75(18)
  • 100(10)
  • 160(5)
  • 195(2)
ブランド
  • セキスイ(17)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(2)
  • 強力(1)
  • 耐候(1)
  • 透明(1)
テープ長さ(m)
  • 4.5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.034(1)
  • 0.046(1)
  • 0.049(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.105(1)
  • 0.12(3)
  • 0.13(2)
  • 0.14(2)
  • 0.16(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
0.025・0.034・0.046・0.049・0.06・0.08・0.1・0.105・0.12・0.13・0.14・0.16・0.8・1.1
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(4)
  • 紙系(4)
ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(7)
オレンジ・クリア・グリーン・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキスイセロテープ No.252 セキスイ

    セキスイセロテープ No.252

    セキスイ(144件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10巻)
    当日出荷
    粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
    用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付色透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)377タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31巻き芯内径(mm)76
  • ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ

    ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS

    セキスイ(9件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
    用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
  • スーパークラフトテープ#504NS セキスイ

    スーパークラフトテープ#504NS

    セキスイ(30件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1ケース(150巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
    用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
  • 一般用両面テープW57IP セキスイ

    一般用両面テープW57IP

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
    用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
  • スマートカットテープ ミニ セキスイ
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    スマートカットテープ ミニ

    セキスイ
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.12
  • 紙粘着テープ No.652 セキスイ

    紙粘着テープ No.652

    セキスイ
    ¥649~税込¥714~
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 和紙粘着テープ#653N セキスイ

    和紙粘着テープ#653N

    セキスイ
    ¥102,172税込¥112,389
    1箱(800巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
    用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
  • SMS再剥離両面テープ セキスイ
    クリア
    ホワイト

    SMS再剥離両面テープ

    セキスイ
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
    用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けにテープ長さ(m)20
  • 塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ

    塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”

    セキスイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
    用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色乳白テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ
    ホワイト
    クリア

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    ¥849~税込¥934~
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • 不織布厚手両面テープ”#575TF” セキスイ

    不織布厚手両面テープ”#575TF”

    セキスイ
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
    用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色半透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
  • セキスイ柄入セロハンテープ セキスイ

    セキスイ柄入セロハンテープ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ギフトや小物の装飾、工作に。 代金支払済の目印としてもお使い頂けます。
    寸法(mm)15×25
  • 紙テープ アドシール セキスイ

    紙テープ アドシール

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
    用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
  • 一般接着用両面テープ セキスイ

    一般接着用両面テープ

    セキスイ
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20巻)
    当日出荷
    溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
    用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系保持力(mm)0.25主なワークパーツ
  • 発泡基材両面テープ”#532TF” セキスイ

    発泡基材両面テープ”#532TF”

    セキスイ
    ¥749税込¥824
    1巻
    当日出荷
    低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
    用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系色白テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
  • 和紙粘着テープ#655N セキスイ

    和紙粘着テープ#655N

    セキスイ
    ¥102,172税込¥112,389
    1箱(800巻)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
    用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
  • シャインテープNo.25 セキスイ
    ゴールド
    シルバー

    シャインテープNo.25

    セキスイ
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(120巻)
    8日以内出荷
    高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
    用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47