絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 5(9)
- 10(12)
- 12(5)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(10)
- 17(5)
- 19(5)
- 20(13)
- 25(9)
- 30(13)
- 40(8)
- 50(11)
- 100(8)
- 150(6)
- 160(5)
- 180(5)
- 300(6)
- 1000(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
多用途(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
テープ長さ(m)
- 20(5)
- 50(5)
基材
- 布系(5)
色
ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「NITTO 5000NS」の検索結果

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1箱(66巻)ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(66巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1箱(66巻)ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1箱(66巻)ほか当日出荷から25日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に