カテゴリ

  • 事務用品(12)
    • セロハンテープ(10)
  • テープ(14)
    • マスキングテープ(11)
    • 両面テープ(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 18
  • 5(4)
  • 9(11)
  • 10(20)
  • 12(35)
  • 15(74)
  • 19(5)
  • 20(17)
  • 24(18)
  • 25(68)
  • 30(19)
  • 35(31)
  • 38(23)
  • 40(15)
  • 45(3)
  • 50(91)
  • 60(7)
  • 75(20)
  • 100(5)
  • 297(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
テープ長さ(m)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 18(12)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 50(1)
  • 70(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(5)
  • 0.051(1)
  • 0.053(1)
  • 0.086(2)
  • 0.09(3)
  • 0.091(1)
  • 0.092(2)
  • 0.096(2)
  • 0.1(2)
  • 0.13(1)
ブランド
  • ニチバン(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nichiban」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セロテープ® 大巻 ニチバン

    セロテープ® 大巻

    ニチバン(3件のレビュー)
    279税込307
    1巻(18mm×35m)
    当日出荷
    静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
    用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)18テープ厚さ(mm)0.048粘着力(N/10mm)5.02引張強度(N/10mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • セロテープ ニチバン

    セロテープ

    ニチバン(6件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。透明粘着力(g/10mm)4.01手切れ性
  • セロテープ小巻 2個パック ニチバン

    セロテープ小巻 2個パック

    ニチバン
    179税込197
    1パック(2巻)
    当日出荷
    手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。透明テープ種類小巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性ありバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
  • セロテープ® 小巻カッター付き ニチバン

    セロテープ® 小巻カッター付き

    ニチバン(7件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
  • セロテープ 着色タイプ ニチバン

    セロテープ 着色タイプ

    ニチバン(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(10巻)
    当日出荷
    一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5
  • 弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン

    弱粘着マスキングテープ No.252A

    ニチバン(8件のレビュー)
    719税込791
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
    用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    729税込802
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.2311

    ニチバン(61件のレビュー)
    619税込681
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
    用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
  • 車両塗装用マスキングテープ ニチバン

    車両塗装用マスキングテープ

    ニチバン(42件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(7巻×10パック)
    当日出荷
    安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
    用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
  • セロテープ® 産業用 ニチバン

    セロテープ® 産業用

    ニチバン(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10巻)
    当日出荷
    軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。厚さ(mm)0.05透明区分産業用基材セロハンテープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)41.6
  • セロテープ小巻エルパックエス ニチバン

    セロテープ小巻エルパックエス

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個(5巻)
    当日出荷
    封筒などの封かん、包装作業に。メモなどの仮止め、ポスター貼りに。手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。長年愛されている信頼のブランドです。セロテープは天然素材で作られています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。小巻タイプなのに長さ20m!従来品と比べると1巻あたりのお値段も約2/3とリーズナブルです。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。セロテープ小巻カッターつき、収納カッターつき、どうぶつカッターの詰め替えには使用できません。バイオマスマーク認定商品(認定番号:050236)。セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロテープ小巻の20m巻き仕様。従来品と比べて1巻当たりがリーズナブル。オフィスや学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
    厚さ(mm)【基材】0.05【総厚】0.05テープ長さ(m)20テープ地色クリアテープ種類小巻入数5巻入手切れ性手で切れる
  • セロテープNo.405 1P ニチバン

    セロテープNo.405 1P

    ニチバン(5件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど材質セロハン厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)70テープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
  • 紙粘着テープ H210 ニチバン

    紙粘着テープ H210

    ニチバン
    169税込186
    1個
    当日出荷
    軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
    テープ長さ(m)18
  • 車両塗装用マスキングテープ ニチバン

    車両塗装用マスキングテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(7巻×10パック)
    当日出荷
    被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
    用途車両塗装マスキング用など
  • 産業用セロテープ ニチバン

    産業用セロテープ

    ニチバン(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。透明基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系
  • 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン

    紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208

    ニチバン(5件のレビュー)
    769税込846
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
    用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    729税込802
    1パック(7巻)
    当日出荷
    手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
    用途軽包装作業や、仮止め用などテープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)0.96引張強度(N/10mm)34特性手で切れる紙管サイズ(Φ)25(内径)
  • 建築塗装用マスキングテープ ニチバン

    建築塗装用マスキングテープ

    ニチバン(7件のレビュー)
    599税込659
    1パック(7巻)
    当日出荷
    引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
    用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
  • 両面テープNo.800 ニチバン

    両面テープNo.800

    ニチバン
    359税込395
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
  • 車両用マスキングテープ No.241 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.241

    ニチバン(8件のレビュー)
    749税込824
    1パック(7巻)
    当日出荷
    粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
    用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
  • テープカッター(直線美) ニチバン

    テープカッター(直線美)

    ニチバン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。 金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
    適合テープ幅(mm)18まで繰り返し・詰め替え対応
  • サージカルテープ21N ニチバン

    サージカルテープ21N

    ニチバン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1式(18巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    医療用不織布サージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
    テープ長さ(m)9
  • キープポアA ニチバン

    キープポアA

    ニチバン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1式(18巻)
    当日出荷から9日以内出荷
    医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
    材質ポリエチレンテープ長さ(m)9
  • セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン

    セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉

    ニチバン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    セロテープ(R)シリーズより待望の新製品が登場!。「セロテープ(R)が天然素材で環境にやさしい」だけではない!。付属カッターも環境にやさしい素材になりました。切り口、使用感はこれまで同様!。家庭から気軽に環境によいものを取り入れられます。
    用途工作、紙の接着に材質【カッター】ポリスチレン(グリーンナノ添加)幅(mm)18長さ(m)8基材セロハン粘着剤ゴム系
  • 両面テープNo.801 ニチバン

    両面テープNo.801

    ニチバン
    379税込417
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
  • シーリングマスキングテープNo.2541 ニチバン

    シーリングマスキングテープNo.2541

    ニチバン
    759税込835
    1パック(7巻)
    当日出荷
    巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。
    用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
  • マイラップNo.602 ニチバン

    マイラップNo.602

    ニチバン
    4,998税込5,498
    1箱(10巻)
    欠品中
    金属製の光沢を持った美しいテープです。
    用途贈答品の包装など伸度(%)78引張強度(N/10mm)41.4
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    759税込835
    1パック(7巻)
    当日出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
  • カイロフィックス ニチバン

    カイロフィックス

    ニチバン
    2,198税込2,418
    1式(100枚)
    翌々日出荷
    回路固定用テープ。 回路固定に適したサイズに裁断されています(1シート3片)。 血液透析・血漿交換時の回路チューブの固定。
    寸法(mm)18×76テープ幅(mm)18松吉医科器械コード07-3440-00
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
"nichiban" テープ幅:18mm 【通販モノタロウ】