絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 5(8)
- 10(12)
- 12(7)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(11)
- 17(4)
- 19(7)
- 20(12)
- 25(12)
- 30(8)
- 40(7)
- 50(9)
- 75(5)
- 100(5)
- 120(4)
- 150(5)
- 160(4)
- 1000(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
用途
多用途(1)
テープ長さ(m)
- 20(4)
- 50(4)
基材
- 布系(4)
色
ホワイト(4)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「nitto 5015」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(66巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1箱(66巻)ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1箱(66巻)ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に