カテゴリ

  • テープ(3)
    • 両面テープ一般用途用(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 355(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 590(1)
  • 1200(2)
  • 1219(2)
  • 1371(1)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.6(1)
  • 1.1(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 4(2)
  • 10(2)
  • 54.8(1)
基材
  • アクリル系(2)
  • グラスファイバー(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 気密(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
  • 超強力(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
固定・仮止め用
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 467mp」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ