カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 12(1)
- 25(2)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
テープ長さ(m)
- 33(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
ブランド
- DeWAL(1)
- アズワン(1)

ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系寸法(mm)19テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズ
DeWAL¥14,980税込¥16,4781巻7日以内出荷静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープ(静電気50V以下)テープ長さ(m)33
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら