カテゴリ

  • テープ(28)
    • マスキングテープ(26)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 2(9)
  • 3(10)
  • 6(21)
  • 9(15)
  • 10(21)
  • 12(74)
  • 15(131)
  • 18(118)
  • 20(44)
  • 21(37)
  • 24(109)
  • 25(36)
  • 30(91)
  • 36(14)
  • 38(21)
  • 40(34)
  • 48(13)
  • 50(94)
  • 100(11)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(5)
  • 用途車用(5)
  • 用途電気・電子用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(1)
  • 0.061(1)
  • 0.065(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.084(1)
  • 0.1(1)
  • 0.105(1)
  • 0.11(1)
  • 0.114(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(2)
  • 0.145(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.17(6)
  • 0.18(2)
基材
  • その他(1)
  • オレフィン系(2)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(6)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 紙系(15)
テープ長さ(m)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 50(20)
  • 65.8(1)
  • 66(4)
  • 100(2)
30・33・50・65.8・66・100
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(9)
  • ゴム系(9)
  • シリコーン系(2)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・グリーン・ブラウン・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(14)
  • ニチバン(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 寺岡製作所(2)
  • TRUSCO(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(6)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
3M(スリーエム)・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・寺岡製作所・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・アズワン・エスコ・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「masukinngute-pu」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851A

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から36日以内出荷
    シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
    用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
  • クレープテープNo.337TN ニチバン

    クレープテープNo.337TN

    ニチバン(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(10巻)
    当日出荷
    強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
    用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ビニルマスキングテープ(工業塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
  • ファインラインマスキングテープ 2800 3M(スリーエム)

    ファインラインマスキングテープ 2800

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
    用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
  • 耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ 4330

    tesa(テサ/テサテープ)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50特性耐熱
  • 両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ) 日東エルマテリアル

    両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)

    日東エルマテリアル
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
    用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
  • クレープテープ ニチバン

    クレープテープ

    ニチバン
    5,690税込6,259
    1箱(10巻)
    当日出荷
    強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
  • クレープマスキング粘着テープ 4309 tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキング粘着テープ 4309

    tesa(テサ/テサテープ)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
    用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
  • マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ 4302

    tesa(テサ/テサテープ)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
    用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
  • クレープマスキングテープ NO.2901 寺岡製作所

    クレープマスキングテープ NO.2901

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1箱(60巻)
    翌日出荷から15日以内出荷
    ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
    材質クレープ紙厚さ(mm)0.18クリーム長さ(m)50粘着剤ゴム系伸び(%)11主な用途マスキング、仮固定、絶縁引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐熱
  • マスキングテープ エスコ

    マスキングテープ

    エスコ
    805税込886
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱仕様(約180℃)で焼付塗装に対応。PETフィルムを使用しているので、テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上げます。高温処理に適しており、剥離性に優れています。テープ背面に塗料が載りやすく、塗料粉が脱落しにくくなっています。
    用途塗料作業などのマスキング材質PETフィルム(青色)幅(mm)19厚さ(mm)0.053長さ(m)50粘着剤感圧性ゴム系伸び(%)153引張強度(N/10mm)50粘着力(N/19mm)7.02
  • スコッチ クレープマスキングテープ 247N 3M(スリーエム)

    スコッチ クレープマスキングテープ 247N

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(60巻)
    4日以内出荷から95日以内出荷
  • 耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)

    耐熱性平面紙マスキングテープ 244

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(60巻)
    8日以内出荷から41日以内出荷
    150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
    用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(60巻)
    8日以内出荷から56日以内出荷
    スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。
    用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定などタン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1箱(60巻)
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 2142 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 2142

    3M(スリーエム)
    98,980税込108,878
    1箱(60巻)
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。
    用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなどタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 8403

    3M(スリーエム)
    339,800税込373,780
    1箱(48巻)
    8日以内出荷から93日以内出荷
    ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
    用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
  • メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851T

    3M(スリーエム)
    319,800税込351,780
    1箱(60巻)
    8日以内出荷から38日以内出荷
    厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
    用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
  • 耐熱クレープマスキングテープNO.2901 寺岡製作所

    耐熱クレープマスキングテープNO.2901

    寺岡製作所
    7,398税込8,138
    1箱(6巻)
    11日以内出荷
    柔軟性があるため、凹凸面に馴染みやすいです。耐熱性に優れ糊残りしにくいです。
    用途各種耐熱マスキングに。部品やシートなどの仮工程に。凹凸箇所の絶縁として。仕様筆記可否:油性ペンは可材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系クリームテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.18粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)78.3引張強度(N/10mm)31.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)130管サイズ(mm)76
  • マスキングテープ 3M(スリーエム)

    マスキングテープ

    3M(スリーエム)
    7,298税込8,028
    1箱(11巻)
    33日以内出荷
    紙はり機用
    グリーン
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1箱(64巻)
    51日以内出荷から59日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4740は、アクリル系接着剤と柔軟なポリオレフィン基材を特徴としており、綺麗な塗装ラインを実現します。強力に接着する優れた性能を持ちながら、高温の熱処理工程を経た後でもきれいに剥がすことができます。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリオレフィンテープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P

    3M(スリーエム)
    61,980税込68,178
    1箱(48巻)
    51日以内出荷
    スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。
    用途印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • マスキングテープ アズワン

    マスキングテープ

    アズワン
    3,920税込4,312
    1巻
    当日出荷
    糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
    材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコンテープ長さ(m)66引張強度(kg)7/in
  • メッキ用マスキングテープ TRUSCO

    メッキ用マスキングテープ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
    用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%
  • ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド耐熱マスキングテープ

    3M(スリーエム)
    3,798税込4,178
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
マスキングテープカテゴリ