絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 5(6)
- 10(13)
- 12(4)
- 15(17)
- 16(6)
- 20(21)
- 25(74)
- 30(20)
- 35(3)
- 38(42)
- 40(14)
- 48(3)
- 50(166)
- 60(32)
- 75(46)
- 100(52)
- 150(4)
- 200(3)
- 1100(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(3)
- 50(4)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
結束用(1)
車用(2)
電気・電子用(1)
特長
- 柔軟(2)
- 絶縁(3)
- 耐熱(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.027(1)
- 0.101(1)
- 0.13(1)
- 0.155(1)
- 0.23(4)
- 0.250(1)
- 0.26(1)
- 0.27(1)
基材
- その他(2)
- ポリエステル(3)
- 布系(3)
その他・ポリエステル・布系
色
クリア(1)
グレー(2)
ブラック(6)
クリア・グレー・ブラック
ブランド
- 寺岡製作所(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- JTC(2)
- 日本ジッパーチュービング(2)
- まつうら工業(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニトムズ(1)
寺岡製作所・tesa(テサ/テサテープ)・JTC・日本ジッパーチュービング・まつうら工業・3M(スリーエム)・ニトムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「nuno」の検索結果

アセテート 布絶縁テープ #5
まつうら工業(41件のレビュー)¥749税込¥8241巻当日出荷手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁
アセテート布絶縁テープ#5
まつうら工業(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181パック(10巻)当日出荷手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁、耐腐蝕粘着力(N/19mm)5
アセテート布粘着テープ
ニトムズ(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
PET不織布基材粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥19,980税込¥21,9781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ NO.5670 #2
寺岡製作所¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から15日以内出荷ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ
3M(スリーエム)¥25,980税込¥28,5781ケース(20巻)4日以内出荷から6日以内出荷両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
布テープハーネス用
JTC¥8,998税込¥9,8981セット(6個)5日以内出荷剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥31,980税込¥35,1781巻(50m)6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
水系アクリル粘着剤PET不織布テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥649税込¥7141巻7日以内出荷水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3