絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 6(5)
- 9(7)
- 10(4)
- 12(11)
- 13(1)
- 15(14)
- 18(13)
- 19(2)
- 21(4)
- 24(14)
- 25(2)
- 30(11)
- 36(3)
- 38(2)
- 40(8)
- 50(14)
- 60(6)
- 75(2)
- 100(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
塗装・養生用(3)
車用(5)
特長
- 強力(1)
- 手で切れる(1)
- 耐熱(2)
テープ長さ(m)
- 18(8)
基材
- 紙系(8)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(3)
- 0.083(1)
- 0.09(1)
- 0.091(1)
- 0.096(1)
- 0.1(1)
0.08・0.083・0.09・0.091・0.096・0.1
粘着剤
- アクリル系(7)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
色
イエロー(4)
グリーン(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニチバン(2)
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニチバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「3m 243j」の検索結果

3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(6巻)ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。
マスキングテープ 高品質
(2014件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(6巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(6巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。テープ厚さ(mm)0.08
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥119税込¥1311巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
3M和紙テープ343
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(6巻)ほか当日出荷から33日以内出荷粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン(61件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(6巻)ほか当日出荷重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(6巻×10パック)当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(6巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2