絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 2(9)
- 3(10)
- 6(21)
- 9(15)
- 10(21)
- 12(74)
- 15(131)
- 18(118)
- 19(29)
- 21(37)
- 24(109)
- 25(36)
- 30(91)
- 36(14)
- 38(21)
- 40(34)
- 48(13)
- 50(94)
- 100(11)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(3)
- 弱粘着(2)
- 強力(2)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(5)
- 耐水(3)
- 耐熱(6)
- 耐薬品(2)
用途
固定・仮止め用(3)
塗装・養生用(8)
梱包用(2)
車用(13)
隙間用(1)
電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.055(2)
- 0.06(1)
- 0.075(1)
- 0.078(1)
- 0.08(6)
- 0.085(1)
- 0.086(1)
- 0.09(12)
- 0.091(1)
- 0.092(2)
- 0.096(2)
- 0.1(6)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.18(1)
基材
- ポリエステル(5)
- 紙系(28)
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 18(32)
- 50(5)
- 60(1)
3・4・10・15・18・50・60
粘着剤
- アクリル系(20)
- ゴム系(8)
- シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
色
イエロー(6)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(5)
パープル(3)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブルー(4)
ベージュ(1)
ホワイト(6)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(8)
- ニチバン(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- カモ井加工紙(11)
- 寺岡製作所(5)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- キングジム(3)
- セキスイ(3)
- エスコ(2)
- エーモン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
3M(スリーエム)・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・カモ井加工紙・寺岡製作所・コクヨ・TRUSCO・キングジム・セキスイ・エスコ・エーモン・アーテック[学校教材・教育玩具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「masukinngute-pu」の検索結果

塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(6巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥119税込¥1311巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
弱粘着マスキングテープ No.252A
ニチバン(9件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(6巻)ほか当日出荷弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
車両塗装用マスキングテープ
ニチバン(42件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(6巻×10パック)当日出荷安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(6巻)ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ 143N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥629税込¥6921パック(6巻)当日出荷から8日以内出荷和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
マスキングテープ 正宗 和紙
カモ井加工紙(6件のレビュー)¥859税込¥9451セット(6巻)当日出荷テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン(61件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(6巻)ほか当日出荷重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS
カモ井加工紙(32件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(6巻)ほか当日出荷耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.3303
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(60巻)当日出荷シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208
ニチバン(5件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(6巻×10パック)当日出荷和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
サーキットテープ NO.647
寺岡製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
建築塗装用マスキングテープ
ニチバン(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(6巻)ほか当日出荷引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(6巻)ほか当日出荷テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。用途建築塗装用色薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ 武蔵
カモ井加工紙(17件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(6巻×10パック)当日出荷シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。用途車両塗装用
フィルムマスキングテープ NO.609
寺岡製作所(5件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷から11日以内出荷耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用マスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)のため、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。引張強度(N/25mm)98
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(6巻×10パック)当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥769税込¥8461パック(6巻)当日出荷から8日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキング
建築用マスキングテープ 千鳥
カモ井加工紙¥669税込¥7361セット(6巻)当日出荷適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。用途建築塗装用適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用マスキングテープ
カモ井加工紙¥599税込¥6591パック(6巻)当日出荷耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。 建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。用途一般塗装用色白基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
3M和紙テープ343
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(6巻×10パック)当日出荷から8日以内出荷粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771巻(6巻)翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
車両用マスキングテープ No.241
ニチバン(8件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(6巻)ほか当日出荷粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
フィルムマスキングテープ NO.644
寺岡製作所(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムマスキングテープ NO.644W
寺岡製作所¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 183
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(6巻)ほか当日出荷粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
和紙マスキングテープ 武蔵 20mm幅
カモ井加工紙¥599税込¥6591パック(6巻)当日出荷シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。用途車両塗装用トラスコ品番121-8213材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.09色イエロー長さ(m)18
マスキングテープ車両塗装用
カモ井加工紙¥639税込¥7031パック(6巻)当日出荷テープの引き出しが軽く手切れ性が優れています。 しかも、重ね貼り性能がアップしました。用途車両・塗装用トラスコ品番121-8192材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.09色イエロー長さ(m)18
車両塗装用マスキングテープ CHECK3
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥829税込¥9121パック(6巻)当日出荷塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかる。 目盛付きで色々と便利。マスキングテープとしてもハイクオリティ。用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
和紙粘着テープ#653N
セキスイ¥72,980税込¥80,2781箱(600巻)当日出荷から10日以内出荷塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1![目盛付きマスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210038-260213-02.jpg)
目盛付きマスキングテープ
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥237税込¥2611本当日出荷好きな長さに切って、貼って、測れる便利なマスキングテープ。材質:紙。サイズ:20mm幅×10m。セット内容:本体×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質紙色ホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10包装形態OPP袋
和紙粘着テープ#655N
セキスイ¥71,980税込¥79,1781箱(600巻)8日以内出荷から10日以内出荷建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
耐熱クレープマスキングテープNO.2901
寺岡製作所¥7,798税込¥8,5781箱(6巻)11日以内出荷柔軟性があるため、凹凸面に馴染みやすいです。耐熱性に優れ糊残りしにくいです。用途各種耐熱マスキングに。部品やシートなどの仮工程に。凹凸箇所の絶縁として。仕様筆記可否:油性ペンは可材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系色クリームテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.18粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)78.3引張強度(N/10mm)31.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)130管サイズ(mm)76
カッター付きケース
コクヨ¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷きれいな状態で持ち運びができるカッター付きケース。 ダイヤルを回すとテープをかんたんに繰り出せる。 軽くまっすぐにカットできる。 シャッター付きでごみが入りにくい。材質本体:ABS・POM、刃:ステンレス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×24繰り返し・詰め替え対応







































![目盛付きマスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210038-260213-02.jpg)