カテゴリ
- テープ(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 10(5)
- 12(5)
- 15(17)
- 18(5)
- 19(2)
- 24(5)
- 25(21)
- 30(10)
- 36(3)
- 38(25)
- 40(4)
- 48(6)
- 50(51)
- 60(13)
- 70(2)
- 75(18)
- 100(10)
- 160(5)
- 195(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
ブランド
- セキスイ(11)
用途
固定・仮止め用(3)
多用途(1)
梱包用(1)
特長
- はがせる(2)
- 両面(2)
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 透明(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 50(4)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.1(3)
- 0.12(2)
- 0.13(2)
- 0.16(1)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
0.06・0.08・0.1・0.12・0.13・0.16・0.8・1.1
基材
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(4)
- 紙系(2)
ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
クリア(4)
ホワイト(6)
クリア・ホワイト
「sekisui」の検索結果

一般用両面テープW57IP
セキスイ(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
和紙粘着テープ#653N
セキスイ¥100,956税込¥111,0521箱(600巻)当日出荷から10日以内出荷塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1


SMS再剥離両面テープ
セキスイ¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けにテープ長さ(m)20
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”
セキスイ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色乳白テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9


位置調整機能付き両面テープ #530
セキスイ¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
不織布厚手両面テープ”#575TF”
セキスイ¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色半透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
一般接着用両面テープ
セキスイ¥9,898税込¥10,8881箱(15巻)当日出荷溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系保持力(mm)0.25主なワークパーツ
発泡基材両面テープ”#532TF”
セキスイ¥999税込¥1,0991巻当日出荷低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系色白テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
野菜結束テープ
セキスイ¥919~税込¥1,011~1巻3日以内出荷生産県を表示する他に、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた、青果専用の結束テープです。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)20×100
和紙粘着テープ#655N
セキスイ¥100,772税込¥110,8491箱(600巻)8日以内出荷から10日以内出荷建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1