絞り込み
テープ幅(mm)
- 21
- 6(5)
- 9(8)
- 10(4)
- 12(11)
- 13(1)
- 15(14)
- 18(13)
- 19(2)
- 20(8)
- 24(14)
- 25(2)
- 30(11)
- 36(3)
- 38(2)
- 40(8)
- 50(14)
- 60(6)
- 75(2)
- 100(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
窓・サッシ用(1)
隙間用(1)
特長
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 18(4)
基材
- 紙系(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.09(2)
- 0.104(1)
0.08・0.09・0.104
粘着剤
- アクリル系(3)
アクリル系
色
ブルー(3)
レッド(1)
ブルー・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(6巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。テープ厚さ(mm)0.08
マスキングテープ シーリング用
(190件のレビュー)¥589税込¥6481パック(6巻)当日出荷●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ No.727
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6巻)当日出荷巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。用途サイディングボードのシーリング
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック(6巻)ほか当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら