絞り込み
テープ幅(mm)
- 21
- 2(10)
- 3(10)
- 5(10)
- 6(19)
- 9(21)
- 10(21)
- 12(65)
- 15(119)
- 18(114)
- 19(17)
- 20(46)
- 24(107)
- 25(23)
- 30(81)
- 38(19)
- 40(36)
- 50(88)
- 60(10)
- 100(9)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(11)
- 弱粘着(2)
- 強力(1)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(3)
- 耐水(1)
- 耐熱(3)
基材
- その他(1)
- ポリイミド(1)
- 紙系(34)
テープ長さ(m)
- 7(1)
- 18(37)
- 33(1)
用途
塗装・養生用(8)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(4)
窓・サッシ用(2)
粗面用(6)
隙間用(3)
電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.065(1)
- 0.08(1)
- 0.086(1)
- 0.089(1)
- 0.09(19)
- 0.096(1)
- 0.1(6)
- 0.104(1)
- 0.11(1)
- 0.12(2)
- 0.17(2)
- 0.18(1)
0.065・0.08・0.086・0.089・0.09・0.096・0.1・0.104・0.11・0.12・0.17・0.18
粘着剤
- アクリル系(24)
- ゴム系(10)
アクリル系・ゴム系
色
イエロー(1)
グリーン(8)
パープル(4)
ピンク(2)
ブルー(18)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・グリーン・パープル・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(10)
- ニチバン(3)
- カモ井加工紙(17)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ニトムズ(5)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・ニチバン・カモ井加工紙・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「masukinngu」の検索結果

マスキングテープ シーリング用
(189件のレビュー)¥589税込¥6481パック(6巻)当日出荷●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(6巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。テープ厚さ(mm)0.08
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥849税込¥9341パック(6巻)当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙
カモ井加工紙(27件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(6巻×10パック)当日出荷デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。用途壁紙・石膏ボード用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 正宗 和紙
カモ井加工紙(6件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット(6巻)ほか当日出荷から3日以内出荷テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG
カモ井加工紙(18件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(6巻)ほか当日出荷から22日以内出荷低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
シーリング用マスキングテープ No.3303
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(6巻)ほか当日出荷から翌々日出荷シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥799税込¥8791パック(6巻)当日出荷から12日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキングテープ厚さ(mm)0.09
マスキングテープ ミラクルミント
カモ井加工紙(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(6巻)ほか当日出荷から4日以内出荷超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。用途超弱粘着テープ
シーリングマスキングテープ SB246KP
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥889税込¥9781パック(6巻)当日出荷SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。用途セルフクリーニングボード用色ピンクテープ長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(6巻×10パック)当日出荷から4日以内出荷テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。用途建築塗装用色薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)
3M(スリーエム)¥849税込¥9341パック(6巻)当日出荷から43日以内出荷新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。色ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用
3M(スリーエム)¥989税込¥1,0881パック(6巻)当日出荷から8日以内出荷ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。用途ガラス・サッシのシーリングマスキングテープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
建築用マスキングテープ No.727
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6巻)当日出荷巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。用途サイディングボードのシーリング
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
TRUSCO¥789税込¥8681パック(6巻)当日出荷絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09


マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(6巻)当日出荷特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
塗装用マスキングテープ
カモ井加工紙¥6,498税込¥7,1481箱(6巻×10パック)当日出荷から4日以内出荷耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。 建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。用途一般塗装用色白基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
シーリング用マスキングテープ No.7280
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(6巻)ほか当日出荷から翌々日出荷躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1
建築用マスキングテープ 千鳥
カモ井加工紙¥6,298税込¥6,9281箱(6巻×10パック)当日出荷から4日以内出荷適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。用途建築塗装用適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ GS-21
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6巻)ほか当日出荷から5日以内出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。用途ガラス・サッシ用
粗面用マスキングテープPT-5
ニトムズ(6件のレビュー)¥199税込¥2191巻当日出荷接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。テープ厚さ(mm)0.17
シーリングマスキングテープNo.2541
ニチバン¥6,998税込¥7,6981箱(6巻×10パック)当日出荷巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(24巻)当日出荷タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!用途シール養生中に。色イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(6巻)ほか当日出荷から12日以内出荷ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(6巻)ほか当日出荷から38日以内出荷テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。用途粗面養生用
躯体シーリング用マスキングテープ
カモ井加工紙¥619~税込¥681~1パック(6巻)ほか当日出荷手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H
ニチバン¥6,998税込¥7,6981箱(6巻×10パック)当日出荷から翌々日出荷巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。色青粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
シーリング用 #3303K
カモ井加工紙(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(6巻×10パック)当日出荷から22日以内出荷弱粘着タイプで、被着体を傷つけにくいタイプです。用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応


サイディングボード用 SB229P
カモ井加工紙¥7,998税込¥8,7981箱(6巻×10パック)当日出荷から4日以内出荷薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。用途サイディングボード用
セルフクリーニングボード用テープ SB-246
カモ井加工紙¥859税込¥9451本(6巻)当日出荷砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。用途セルフクリーニングボード用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテープ チューブ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(7本)当日出荷中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分トラスコ品番835-7757耐熱温度(℃)80(約40分)主な用途マスキング
粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8
ニトムズ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
マスキングテープ(躯体シーリング用)
カモ井加工紙¥879税込¥9671セット(6巻)当日出荷低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。 貼り直しが可能で、作業性に優れています。用途躯体用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離可
シーリングマスキングテープ
ニチバン(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(6巻×10パック)4日以内出荷セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計。優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。テープを剥がすときに糊残りしにくい用途セルフクリーニング用仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67色ピンク基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.086粘着剤アクリル系伸び(%)8



粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(6巻)当日出荷から3日以内出荷サイディングボードなどのシーリング作業に最適用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
スコッチ シーリング・マスキングテープ 超粗面サイディングボード用 S80
3M(スリーエム)¥17,980税込¥19,7781箱(120巻)8日以内出荷凸凹面にもしっかり貼れる!テープの巻出し(引き出し)が軽く、のり残りがほとんどありません。接着しにくい、凸凹のある粗面や湿気面などにもしっかり貼れます。用途サイディングボードのシーリング用マスキング色緑テープ長さ(m)18
コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープPT-7
ニトムズ¥63,980税込¥70,3781セット(360個)33日以内出荷特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。 のり残りがほとんどありません。用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング仕様手で切断可能トラスコ品番730-8094厚さ(mm)0.09質量(g)35テープ厚さ(mm)0.09
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱