カテゴリ
- 事務用品(7)
- セロハンテープ(7)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 24
- 12(10)
- 15(18)
- 18(12)
- 50(1)
- 115(1)
テープ長さ(m)
- 35(6)
- 50(1)
- 70(1)
色
イエロー(1)
クリア(6)
ホワイト(1)
テープ種類
- 大巻(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.034(1)
- 0.035(1)
- 0.048(1)
- 0.049(1)
- 0.05(3)
- 0.051(1)
- 0.053(1)
特長
- 手で切れる(1)
- 業務用(2)
- 色あり(1)
手で切れる・業務用・色あり
ブランド
- ニチバン(6)
- セキスイ(1)
ニチバン・セキスイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「serote-pu」の検索結果

セキスイセロテープ No.252
セキスイ(144件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5巻)ほか当日出荷粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付色透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)377タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31巻き芯内径(mm)76
セロテープ 着色タイプ
ニチバン(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(5巻)当日出荷一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5
セロテープ® 産業用
ニチバン(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(5巻)当日出荷軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。厚さ(mm)0.05色透明区分産業用基材セロハンテープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)41.6
セロテープNo.405 1P
ニチバン(5件のレビュー)¥589税込¥6481巻当日出荷セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど材質セロハン厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)70テープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
産業用セロテープ
ニチバン(19件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。色透明基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系