カテゴリ
- テープ(4)
- OPPテープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 15(1)
- 18(1)
- 36(1)
- 38(7)
- 40(1)
- 48(11)
- 50(11)
- 60(7)
- 72(1)
- 75(19)
テープ長さ(m)
- 50(1)
- 100(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.035(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.052(1)
- 0.062(2)
- 0.09(1)
用途
梱包用(4)
特長
- 強力(1)
- 防水(1)
基材
- OPP(4)
OPP
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
- 文字が書ける(4)
- 重ね貼り可(4)
文字が書ける・重ね貼り可
色
クリア(4)
ブラウン(1)
クリア・ブラウン
ブランド
- セキスイ(4)
セキスイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「opp 75mm」の検索結果

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タフライトテープNo835
セキスイ¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36