カテゴリ

  • テープ(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 3
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 19(28)
  • 20(2)
  • 25(30)
  • 30(12)
  • 38(10)
  • 50(102)
  • 75(13)
  • 100(40)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 160(2)
  • 200(4)
  • 320(2)
  • 1020(2)
  • 1250(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.65(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
基材
  • 塩ビ(2)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 10(1)
3・10
  • 色イエロー(1)
イエロー
ブランド
  • ニチバン(1)
  • エスディアイ(1)
ニチバン・エスディアイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC テープ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバンクリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン(66件のレビュー)
629税込692
1パック(2巻)ほか
当日出荷
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイすきま汚れ防止 お手入れラクラクテープエスディアイ
549税込604
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止汚れたら拭き取るだけタイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる