絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 5(6)
- 10(13)
- 12(5)
- 15(11)
- 19(5)
- 20(11)
- 25(12)
- 35(3)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(12)
- 70(5)
- 80(5)
- 100(8)
- 150(3)
- 200(5)
- 300(5)
- 400(3)
- 500(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 強力(2)
- 耐久(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.12(2)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
- 0.4(1)
- その他(1)
用途
固定・仮止め用(2)
多用途(4)
補修用(1)
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 20(7)
- 50(4)
基材
- 布系(7)
- 紙系(1)
布系・紙系
色
ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- ニトムズ(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「NITTO 5015」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥739~税込¥813~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ 一般用
(177件のレビュー)¥309税込¥3401巻当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥549税込¥6041巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥839~税込¥923~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥24,980税込¥27,4781箱(36巻)34日以内出荷使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。