カテゴリ

  • テープ(2)
    • フッ素樹脂テープ(2)
絞り込み
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(1)
  • -60~250(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
テープ幅(mm)
  • 30
  • 10(1)
  • 13(5)
  • 19(4)
  • 25(7)
  • 38(3)
  • 50(7)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
10
粘着剤
  • シリコーン系(2)
シリコーン系
  • 色ベージュ(2)
ベージュ
ブランド
  • 中興化成工業(2)
中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agf-100」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(22件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープAGF-100A

    中興化成工業(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性