カテゴリ
- テープ(3)
- フッ素樹脂テープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 5(1)
- 10(4)
- 13(4)
- 19(4)
- 20(1)
- 25(7)
- 34(1)
- 38(4)
- 50(5)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(2)
- 0.13(2)
- 0.18(2)
- 0.23(3)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
使用温度範囲(℃)
- 200まで(1)
- -60~200(2)
用途
保護用(1)
保護用
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
5・10
粘着剤
- シリコーン系(3)
シリコーン系
色
クリア(1)
グレー(1)
ホワイト(2)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- 中興化成工業(3)
中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「asf」の検索結果

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23色乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性