絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 10(3)
- 12(1)
- 13(10)
- 14(1)
- 15(2)
- 19(11)
- 20(1)
- 25(13)
- 35(1)
- 38(10)
- 40(1)
- 50(15)
- 75(2)
- 100(7)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.08(3)
- 0.13(6)
- 0.15(1)
- 0.18(3)
- 0.23(3)
特長
- 絶縁(6)
- 耐候(3)
- 耐水(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(4)
- 防水(2)
基材
- グラスファイバー(1)
- フッ素樹脂(6)
使用温度範囲(℃)
- 200まで(1)
- -60~200(6)
- -60~250(1)
用途
結束用(1)
電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(7)
5・10
粘着剤
- シリコーン系(8)
シリコーン系
色
クリア(1)
グレー(1)
ベージュ(3)
ホワイト(2)
クリア・グレー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- 中興化成工業(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
モノタロウ・中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
チューコーフロー粘着テープAGF-100A
中興化成工業(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要色乳白色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.23粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(43件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷から24日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(47件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から22日以内出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら