カテゴリ
- テープ(33)
- 両面テープ(15)
- 補修・シーリングテープ(5)
- 安全保護テープ(1)
- マスキングテープ(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 9(6)
- 10(17)
- 12(12)
- 15(36)
- 18(10)
- 19(7)
- 20(46)
- 25(29)
- 38(19)
- 40(13)
- 50(103)
- 75(30)
- 80(9)
- 100(21)
- 150(5)
- 160(43)
- 200(9)
- 240(13)
- 320(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 強力(3)
- 柔軟(1)
- 気密(5)
- 耐久(2)
- 耐候(4)
- 耐水(1)
- 耐熱(3)
- 防水(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(2)
- 0.1(4)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.32(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 9(1)
- 10(3)
- 20(3)
- その他(5)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(2)
塗装・養生用(3)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(7)
窓・サッシ用(1)
粗面用(1)
補修用(1)
隙間用(6)
基材
- アクリル系(1)
- ゴム系(6)
- ポリウレタン(2)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(2)
- 塩ビ(1)
- 布系(12)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 2(9)
- 4(3)
- 5(2)
- 9(1)
- 10(4)
- 15(5)
- 18(3)
- 20(7)
0.5・1.5・2・4・5・9・10・15・18・20
色
クリア(4)
グレー(5)
ブラック(7)
ベージュ(1)
ホワイト(10)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- ニトムズ(33)
ニトムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「nitoms」の検索結果

ハンディカット多用途強力両面テープ
ニトムズ(26件のレビュー)¥749税込¥8241巻当日出荷のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
防水用 強力両面テープ
ニトムズ(42件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
多用途厚手両面テープ No.523N
ニトムズ(21件のレビュー)¥839税込¥9231巻当日出荷平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
マスキングテープ(建築塗装用)
ニトムズ(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1セット(4巻)ほか当日出荷から6日以内出荷耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
ニトムズ(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
一般用両面テープ No.5010
ニトムズ(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
透明 両面テープ No.539R
ニトムズ(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。粘着力(N/10mm)4.0適合用途透明主なワークパーツ
屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
建築塗装用マスキングテープS
ニトムズ¥249税込¥2741巻当日出荷から9日以内出荷耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして色白テープ長さ(m)18主な用途塗装用粘着力(N/10mm)2.06引張強度(N/10mm)38.3
クリストロン 多用途クリア補修テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
ホーステープ
ニトムズ¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
人工芝固定用両面テープ No.525K
ニトムズ(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。用途人工芝の敷きこみ固定に。 トタンなど、屋根板金の補強に。 オーディオ機器の共振止めに。剥離紙あり適合用途粗面主なワークパーツ
カーペット用両面テープS
ニトムズ(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。仕様切断にはカッターが必要厚さ厚手主なワークパーツ
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
ニトムズ(32件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
防水ソフトテープ
ニトムズ(17件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷から4日以内出荷雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
強力結露吸水テープ 標準タイプ
ニトムズ¥809税込¥8901個当日出荷結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)4.5長さ(m)4
はがせる一般両面テープNO.5000ND
ニトムズ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
ハンディカット透明両面テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷透明薄手で目立たず、カット性に優れています。 POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.95適合用途透明主なワークパーツ
建築内装用両面テープNO .515
ニトムズ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
エプトシーラー 躯体用気密パッキン
ニトムズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ
ニトムズ¥849税込¥9341巻当日出荷タイルカーペット・PVC製マットのズレ防止に!キレイにはがせる固定テープ。面ファスナーの力でガッチリ固定。床側のテープはキレイに剥がせるので、のり残りで困りません。面ファスナーでくりかえし使える。取り外して洗える!面ファスナーで固定しているので、洗濯したいタイルカーペットだけをはがして洗濯できます。タイルカーペット約25枚分。[使用方法]。1.タイルカーペット裏側中央に、カットしたテープを貼ります。2.はくり紙をはがし、床へ貼り付け、タイルカーペットの上からしっかり押しつけます。※テープ本来の粘着力が得られるまで24時間かかります。※タイルカーペット側は永久粘着で剥がせません。用途カーペット用 固定テープ 両面テープ材質基材/[フック] ポリプロピレン、[ループ ]ポリエチレン・ ポリエステル ・ ポリアミド、粘着剤/ アクリル系、はくり紙 / 紙テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1.5
建築塗装用マスキングテープ
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781箱(240巻)4日以内出荷から33日以内出荷耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして引張強度(N/10mm)38.3
浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M
ニトムズ¥10,980税込¥12,0781箱(20個)4日以内出荷防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)30厚さ(mm)0.08色透明長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
吸着カーペットテープ30
ニトムズ¥49,980税込¥54,9781セット(60個)4日以内出荷床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配がなく床を汚しません。用途敷くもの(カーペット・電気カーペット・籐・いぐさ上敷)を床面(フローリング床)へ固定する場合にトラスコ品番730-8612質量(g)104タイプ吸着
防水コーナーテープ
ニトムズ¥629税込¥6921個9日以内出荷洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品幅(mm)30色白/灰(シーラント)長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応