絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 5(6)
- 10(16)
- 12(7)
- 15(18)
- 16(6)
- 19(15)
- 20(22)
- 25(80)
- 38(53)
- 40(15)
- 48(4)
- 50(208)
- 60(35)
- 75(59)
- 100(61)
- 120(3)
- 150(5)
- 1000(3)
- 1100(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 15(6)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(1)
- 50(7)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(7)
塗装・養生用(2)
多用途(2)
掲示用(3)
粗面用(1)
結束用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 両面(2)
- 屋外使用可(1)
- 強力(3)
- 柔軟(2)
- 絶縁(2)
- 耐候(2)
- 耐寒(1)
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.035(1)
- 0.1(3)
- 0.101(1)
- 0.12(2)
- 0.125(2)
- 0.155(1)
- 0.16(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.30(1)
- 0.32(2)
- 0.38(1)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 0.55(1)
- その他(4)
基材
- その他(3)
- ポリエステル(2)
- 布系(17)
その他・ポリエステル・布系
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
クリア(3)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ベージュ(2)
ホワイト(4)
レッド(1)
白×緑(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑
ブランド
- セキスイ(1)
- 寺岡製作所(7)
- マクセル(6)
- オカモト(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- セメダイン(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
セキスイ・寺岡製作所・マクセル・オカモト・星和電機(SEIWA)・3M(スリーエム)・セメダイン・tesa(テサ/テサテープ)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「nuno」の検索結果

布両面テープ NO.711
寺岡製作所(27件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7565
寺岡製作所(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7560
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781ケース(42巻)当日出荷から3日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.785W
寺岡製作所¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570
寺岡製作所¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から15日以内出荷環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
不織布厚手両面テープ”#575TF”
セキスイ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥26,980税込¥29,6781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
導電性布テープ E05Uシリーズ
星和電機(SEIWA)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から3日以内出荷導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
アラミド不織布テープ NO.5670 #2
寺岡製作所¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷から15日以内出荷ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
布養生テープ No.3335
マクセル¥29,980税込¥32,9781ケース(60巻)翌々日出荷から13日以内出荷対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用
布両面テープ No.541-N
オカモト¥32,980税込¥36,2781ケース(48巻)翌々日出荷から6日以内出荷粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。用途ポスター・カーペットの固定。厚さ厚手引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ No.541
オカモト¥34,980税込¥38,4781ケース(48巻)翌々日出荷から3日以内出荷粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。用途ポスター・カーペットの固定。引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ No.5300
マクセル¥38,980税込¥42,8781ケース(36巻)翌々日出荷から6日以内出荷スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
布養生テープ No.3330
マクセル¥28,980税込¥31,8781ケース(60巻)翌々日出荷から3日以内出荷対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用
布両面粘着テープ30mm×15m
マクセル¥34,980税込¥38,4781セット(48個)4日以内出荷ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。用途カーペット固定、ベニア板貼付トラスコ品番136-6322幅(mm)30厚さ(mm)0.50質量(g)376長さ(m)15適合用途粗面主なワークパーツ
不織布基材両面粘着テープ CT-6348
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(60巻)8日以内出荷から83日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系