カテゴリ

  • テープ(10)
    • 養生テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 30
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(17)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(11)
  • 24(5)
  • 25(21)
  • 36(3)
  • 38(25)
  • 40(4)
  • 48(6)
  • 50(51)
  • 60(13)
  • 70(2)
  • 75(18)
  • 100(10)
  • 160(5)
  • 195(2)
ブランド
  • セキスイ(10)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
特長
  • 耐候(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.1(3)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.29(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
0.06・0.1・0.12・0.13・0.16・0.29・0.8・1.1
基材
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(5)
  • 紙系(1)
ポリエチレン・布系・紙系
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
色
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(5)
クリア・ブラウン・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用両面テープW57IP セキスイ

    一般用両面テープW57IP

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
    用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
  • 紙粘着テープ No.652 セキスイ

    紙粘着テープ No.652

    セキスイ
    ¥812~税込¥893~
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 和紙粘着テープ#653N セキスイ

    和紙粘着テープ#653N

    セキスイ
    ¥101,361税込¥111,497
    1箱(400巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
    用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
  • SMS再剥離両面テープ セキスイ
    クリア
    ホワイト

    SMS再剥離両面テープ

    セキスイ
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
    用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けにテープ長さ(m)20
  • 塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ

    塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”

    セキスイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
    用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色乳白テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ
    ホワイト
    クリア

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • 不織布厚手両面テープ”#575TF” セキスイ

    不織布厚手両面テープ”#575TF”

    セキスイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
    用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色半透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
  • 養生用布テープ セキスイ
    ブラウン
    ベージュ

    養生用布テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1巻
    当日出荷
    基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
    用途建築養生用。
  • 発泡基材両面テープ”#532TF” セキスイ

    発泡基材両面テープ”#532TF”

    セキスイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
    用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系色白テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
  • 和紙粘着テープ#655N セキスイ

    和紙粘着テープ#655N

    セキスイ
    ¥100,772税込¥110,849
    1箱(400巻)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
    用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
両面テープ sekisui特集
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
"sekisui" テープ幅:30mm 【通販モノタロウ】