絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(11)
- 38(5)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(19)
- 60(3)
- 65(2)
- 75(12)
- 90(1)
- 100(14)
- 120(1)
- 150(1)
- 200(2)
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 50(3)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(3)
- 布系(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.12(1)
- 0.22(1)
- 0.26(1)
- 0.5(1)
- その他(1)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(2)
特長
- 柔軟(1)
- 耐候(2)
- 耐熱(2)
柔軟・耐候・耐熱
色
シルバー(2)
白×緑(1)
シルバー・白×緑
ブランド
- マクセル(5)
- ニトムズ(1)
マクセル・ニトムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sliontec」の検索結果

アルミテープ
マクセル¥59,980税込¥65,9781ケース(36巻)当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1ケース(60巻)当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781ケース(36巻)当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
多用途厚手両面テープ No.523N
ニトムズ(21件のレビュー)¥839~税込¥923~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781ケース(42巻)当日出荷から3日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ