カテゴリ

  • テープ(13)
    • 両面テープ接合テープ用(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.14(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
テープ幅(mm)
  • 300
  • 10(2)
  • 10~150(1)
  • 12(24)
  • 15(1)
  • 19(24)
  • 20(3)
  • 25(22)
  • 200(1)
  • 270(1)
  • 304(1)
  • 584(3)
  • 600(14)
  • 609(2)
  • 1120(2)
  • 1150(4)
  • 1160(1)
  • 1168(1)
  • 1219(1)
  • カスタマイズ商品(15)
テープ長さ(m)
  • 11(3)
  • 33(8)
  • 50(1)
  • 66(1)
特長
  • 強力(2)
  • 耐候(3)
基材
  • アクリル系(13)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(5)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(12)
  • エスコ(1)
3M(スリーエム)・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VHB」の検索結果

プロの現場向け3M人気商品特集
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1箱(4巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4914

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に厚さ(mm)0.25基材アクリルフォーム
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4950

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4922

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1巻
    5日以内出荷から38日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-02 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-02

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    5日以内出荷
    作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
    用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.2基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1巻
    5日以内出荷から38日以内出荷
    作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
    用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷から47日以内出荷
    高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1箱(4巻)
    6日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(4巻)
    6日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-03 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-03

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1巻
    5日以内出荷
    3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-2適合の難燃性を付与。
    用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。ホワイト基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)0.3粘着剤アクリル系
  • VHB テープ VHX-1116G 3M(スリーエム)

    VHB テープ VHX-1116G

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1巻
    38日以内出荷
    製品ラインアップは厚み別にVHB-1116G-015(0.15mm厚)、VHB-1116G-02(0.2mm厚)、VHB-1116G-025(0.25mm厚)、VHB-1116G-03(0.3mm厚)、VHB-1116G-04(0.4mm厚)。作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。
    用途スマートフォンを始めとする家電や車載カーナビにおけるパネル固定用途における実績が豊富です。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×50粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13

    3M(スリーエム)
    319,800税込351,780
    1巻
    38日以内出荷
    3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-0適合の難燃性を付与。
    用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)1.3粘着剤アクリル系
  • 構造用両面接合シート エスコ

    構造用両面接合シート

    エスコ
    2,700税込2,970
    1枚
    翌日出荷
    VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。
    用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤厚さ(mm)1寸法(mm)300×200質量(g)74.4使用温度範囲(℃)-20~200粘着力(N/10mm)40色(シート)無色透明 (高透明性)剪断接着力(N/cm2)111
3m vhb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m vhb