絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 10(26)
- 12(16)
- 13(10)
- 15(39)
- 18(13)
- 19(25)
- 20(38)
- 24(16)
- 25(48)
- 30(35)
- 40(24)
- 48(13)
- 50(69)
- 60(18)
- 75(22)
- 100(41)
- 150(21)
- 200(15)
- 300(25)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 5.5(1)
- 10(6)
- 20(3)
- 25(2)
- 50(5)
- 100(2)
- 1000(3)
用途
梱包用(5)
結束用(3)
電気・電子用(2)
特長
- 強力(3)
- 絶縁(5)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.035(1)
- 0.05(2)
- 0.052(1)
- 0.062(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.095(1)
- 0.1(1)
- 0.13(3)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.18(3)
- 0.2(5)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
基材
- OPP(3)
- その他(1)
- フッ素樹脂(5)
- 塩ビ(4)
- 布系(2)
- 紙系(2)
OPP・その他・フッ素樹脂・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
- ゴム系(4)
ゴム系
色
イエロー(1)
クリア(5)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラウン(6)
ブラック(4)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(3)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- キラックス(1)
- ニトムズ(1)
- セキスイ(6)
- エスコ(4)
- 3M(スリーエム)(2)
- ニチバン(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- マクセル(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
キラックス・ニトムズ・セキスイ・エスコ・3M(スリーエム)・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・マクセル・ヤマト(事務用品)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「幅広」の検索結果

ビニルテープ No.21 幅広
ニトムズ(22件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。用途結束作業に。 識別に。
布テープ No.600V
セキスイ(109件のレビュー)¥405~税込¥446~1巻ほか当日出荷コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(6巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(6巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
新布テープ No.760
セキスイ(15件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781箱(36巻)当日出荷から8日以内出荷水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(60巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
バトルウィン セラポアテープFX
ニチバン¥799税込¥8791個当日出荷適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。 手で切れるからハサミ不要。 はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。 撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性ありテープ長さ(m)5.5テープ地色ベージュテープ種類キネシオテープ
38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥8,010税込¥8,8111個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VH-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
ビニールテープ
ヤマト(事務用品)¥309税込¥3401巻翌々日出荷確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2色黒テープ幅(mm)38基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
布粘着テープ No.3350
マクセル¥16,980~税込¥18,678~1ケース(30巻)翌々日出荷から7日以内出荷外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)22粘着力(N/10mm)7.84引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19]引張強度(N/25mm)186.5保持力(分)40℃/落下200高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]再生材使用使用
38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥10,200税込¥11,2201個6日以内出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VF-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(28巻)8日以内出荷から56日以内出荷スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など色タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥43,980~税込¥48,378~1箱(21巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200テープ長さ(m)10