カテゴリ

  • テープ(2)
    • マスキングテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38
  • 6(4)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 13(1)
  • 15(10)
  • 18(7)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 21(2)
  • 24(8)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 60(3)
  • 70(1)
  • 75(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
特長
  • 手で切れる(1)
テープ長さ(m)
  • 25(1)
  • 50(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • 紙系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.125(1)
  • 0.17(1)
0.125・0.17
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
  • 色ピンク(1)
  • 色ベージュ(1)
ピンク・ベージュ
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工(1)
3M(スリーエム)・日東電工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 243j」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(19件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
養生テープ さくら No.395N 日東電工養生テープ さくら No.395N日東電工(132件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用