カテゴリ

  • テープ(8)
    • ビニールテープ一般用途(3)
  • 空調・電設資材(1)
    • 配管テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 19(27)
  • 20(3)
  • 25(29)
  • 30(12)
  • 50(102)
  • 75(13)
  • 100(40)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 160(2)
  • 200(4)
  • 320(2)
  • 1020(2)
  • 1250(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.155(1)
  • 0.16(2)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.6(1)
  • 0.635(1)
  • 1(1)
粘着剤
  • ゴム系(3)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(1)
  • 塩ビ(4)
その他・ゴム系・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 50(3)
5・6・10・13・20・50
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • リンレイテープ(1)
  • マクセル(1)
  • ヤマト(事務用品)(1)
  • Rectorseal(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • コーニング(1)
  • ストロングホールド(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・リンレイテープ・マクセル・ヤマト(事務用品)・Rectorseal・イチネンTASCO・MagX(マグエックス)・コーニング・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC テープ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー883M(スリーエム)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(1本)
当日出荷
ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。
用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
ハイクロステープ マクセルハイクロステープマクセル(2件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)タック(ボールNo.)15主な用途養生用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60巻戻し力(N/25mm)5粘着タイプ強粘着再剥離
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレードストロングホールド
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ ヤマト(事務用品)ビニールテープヤマト(事務用品)
259税込285
1巻
6日以内出荷
確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます
用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)38基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
マット縁止めテープ リンレイテープマット縁止めテープリンレイテープ
34,980税込38,478
1箱(48巻)
6日以内出荷
マット縁止めテープはエントランスマットのズレ防止の為に設計された養生テープです。 PVC床面でも糊が残りにくい。 はがす際に(多く踏まれた箇所をきっかけに)基材が切れにくい。
引張強度(N/25mm)1.68粘着力(N/25mm)6.18